toto 蛇口のおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
1,639件の「toto 蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto キッチン水栓」、「万能水栓」、「toto 単 水 栓」などの商品も取り扱っております。
ホーム水栓 13mm TOTOランキング1位
呼び径(水栓)13仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無メタル呼び径(mm)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状三角ハンドル操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)75
1台
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シングルレバー混合栓 TOTOランキング2位
適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
1個
26,980税込29,678
当日出荷

横型泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ 首長170mm TOTOランキング3位
1台
9,498税込10,448
当日出荷

壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTOランキング4位
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
1台
18,980税込20,878
当日出荷


1台
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
29,980税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ壁付規格JIS規格取付穴径(Φmm)PJ1/2RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
1個
17,980税込19,778
当日出荷

ねじ径先端/W26山20種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじ先端:W26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

付属品整流キャップ取付外径(Φmm)16適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴径(Φmm)37RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980税込31,878
当日出荷

呼び径(mm)13仕様胴長、節水こま付、鉛低減、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状三角ハンドル操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)35
1台
6,798税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1個
3,898税込4,288
当日出荷

1個
9,398税込10,338
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)240商品タイプ壁付
1台
18,980税込20,878
当日出荷

1個
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518税込570
当日出荷